ZERO
ZEROの ウインドウ用・ウォッシャー液
ZEROの ガラスコーティング
ゼロウィンドウアタック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65083018
品番
S-154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スプレーするだけで速攻撥水。洗車後の濡れた状態や晴天時でも使用可能。
用途
車のケミカル
成分
特殊シリコーン/アルコール
容量(mL)
180
タイプ
スプレータイプ
危険物の類別
非危険物