※ファイル正面
ソノ
ソノの ファイリング
ソノの ファイル
ソノの 証書ファイル
A4契約書ファイル<紺>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5冊)
注文コード
65083184
品番
24K
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。
不動産会社様、金融機関様ご用達の契約書ファイル。
ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
仕様
袋入無し
材質
再生PVC
色
紺
質量(g)
300
タイプ
タテ型
ポケット数
4ポケット
収納サイズ
A4
寸法(cm)
32×23×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
名刺2ヶ所、マチ付ポケット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650