ノーブランド
ノーブランドの 物品棚/収納用品
ノーブランドの 軽・中量棚
ノーブランドの 軽・中量棚用オプション
NCラック用追加棚板
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65083288
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
段数を増やしたいお客様へ!
質量(kg)
2.1
色
ベージュ
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:MAX70(平均静止荷重)
棚段数(段)
1
寸法(幅W×奥行D)(cm)
87.5×45
注意
※取り付け金具付きです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760