3/22より値下げ!現場を応援

代表画像

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65083614 品番 VD-13ZLEC14-FPS
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) 値下げ
13,980
質量(kg)1.7 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×351×286 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:24.50/25.50、弱:16.50/16 風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65 羽根径(Φmm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする