代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65083630
品番
VD-10ZVEC7-FP
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:2.50/2.50、弱:1.40/1.40
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×321×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:21.50/21.50、弱:14.50/14.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:100/100、弱:60/60
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)90.0/90.0