代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65083718
品番
VD-15ZLX14-IN
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:13.50/14、弱:6.50/7
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×391×303
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:28/27.50、弱:18/18
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:160/155、弱:95/95
羽根径(Φmm)
140