代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65083754
品番
VD-20ZLX14-IN
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.8
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:42/48、弱:13/15.50
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
243×470×349
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:35.50/35.50、弱:21.50/21.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:400/400、弱:210/210
羽根径(Φmm)
180