代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65083779
品番
VD-18ZLX14-CS
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.7
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
262×444.50×335
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:300/300、弱:155/170
羽根径(Φmm)
180