代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65083797
品番
VD-15ZVX7-C
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:5/5、弱:1.90/1.90
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×407×335
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:28/28、弱:17.50/17.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:160/160、弱:85/85
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)135.0/135.0