代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65083806
品番
VD-18ZVX7-C
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.3
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:7.50/7.50、弱:3/3
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
262×444.50×335
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:29.50/29.50、弱:21/21
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:300/300、弱:180/180
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)70.0/70.0