代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / フラットインテリアパネルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
180
注文コード
65083849
品番
VD-20ZVX7-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,400
この商品は
羽根径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.3
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:10/10、弱:4/4
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:32.50/32.50、弱:24.50/24.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:340/340、弱:230/230
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)85.0/85.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65083849
VD-20ZVX7-FP
65083788
VD-20ZVE7-FP
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ
三菱電機
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)