代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
CO2センサー搭載ダクト用換気扇(機器連携タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65083867
品番
VD-20ZAGVR7-C
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
弱:4/4
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
268×485.50×307
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)弱:23/23
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
弱:170/170
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)70.0/70.0