代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65083876
品番
VD-18ZLEP14-FPS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.7
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:33/40、弱:11/13
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:31.50/31.50、弱:17.50/17.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:350/350、弱:180/180
羽根径(Φmm)
180