代表画像

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65083894 品番 VD-20ZLEP14-FPS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥90,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
質量(kg)5.9 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:54/64.50、弱:18/22 ダクト径(Φmm)EA:150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:39.50/39.50、弱:25/25 風量(m3/h)(50/60Hz)強:500/500、弱:270/270 羽根径(Φmm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする