N11-06 ぶどう糖 塩ラムネ 昭和商会 65083936 N11-06 ぶどう糖 塩ラムネ 昭和商会 65083936

ぶどう糖 塩ラムネ

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード65083936 品番N11-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,013
販売価格(税別)
2,790

「夢のくちどけ」元気速攻チャージ!ココロとカラダの元気をサポート!
美味しく、素早くエネルギーチャージ!飴よりも早く口の中で溶けます。
口の中で清涼感が感じられます。水分が無いと溶けないので保管しやすい!

用途熱中症対策や塩分補給に 成分(100gあたり)たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:93.5g、エネルギー:375kcal、ナトリウム:49mg 種類飴・タブレット 容量(g)約460(約200粒) 原材料ぶどう糖、食塩/クエン酸
注意
※仕様変更がある場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65083936
2024-08-19
用途:
食品工場にて使用
製造業

現場の熱中症対策用で購入しました。
個包装で大容量、お得感もあります。

対象商品:
65083936
2024-03-28
用途:
運転中の間食品

大変良く汗をかくので身体の体調維持のためにも丁度いいです

対象商品:
65083936
2022-07-28
用途:
作業員の熱中症予防
サービス業

暑い中でも飴のように溶けてべたついたりしないと好評です。
口の中ですぐに溶けて水分が欲しくなるので、塩分と水分を両方補給できます。
力を加えると割れて粉々になってしまうことがあるようです。

対象商品:
65083936
2022-08-02
用途:
工場内作業

他のタブレットは、なんだか分からないカタカナの材料が使われているが、
これは、ブドウ糖、クエン酸、食塩しか書いていないので、購入。
(本当にそうか分かりませんが)
小さめのタブレットで、塩気のあるラムネって感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする