SPEED COOLER 氷の山ができるスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65083945 品番N21-08
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

タオルや服の上からスプレーして-20℃の氷をいつでも作れます。
服の上などにスプレーをすることで身体を冷やします。

用途猛暑対策に炎天下の屋外作業にアウトドアやスポーツなどにも 仕様連続噴射:1分45秒 成分LPG 容量(mL)220 質量(g)約345 種類冷却スプレー 寸法(Φ×mm)50×225 使用可能回数(約2秒間の噴射で)50回
注意
※使用中および使用直後はライター等の使用は絶対避けてください。
※肌トラブルを避ける為に氷の部分を直接お肌に触れないようにしてください。
※目や粘膜など、皮膚の弱い部分やすり傷の部位には使用しないでください。
※廃棄処理等は各自治体の指導に従ってください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※野外や体育館等の換気の良いところで使用してください。
※車内や狭い部屋では使用しないでください。
※高温になると破裂する危険があります。直射日光の当らない涼しい場所に保管してください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする