電式電動ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65084479 品番LBR-USB12DR
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,397
販売価格(税別)
2,179

DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。

付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書 全長(mm)175 直径(Φmm)23 質量(g)145 電圧(V)3.6/DC 最大トルク(N・m)3 バッテリーリチウムイオン 回転速度(min-1[r.p.m])250 充電時間(時間)5〜7 バッテリー容量(mAh)1300
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする