SN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65084724 品番327101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ルートートならではの前後のWルーポケット
持ち方いろいろ3WAY(トート&リュック&ショルダー)
片手で出し入れ、簡単アクセスな外ポケット。
軽量!卵10個より軽い!
日常生活用はっ水(完全防水ではありません)
たっぷり収納きちんと整頓計11箇所のポケット
ママはもちろん、パパにも似合うデザイン

材質ポリエステル、留め具:マグネットホック BLACK(ブラック)、裏地:グレー 質量(g)付属ショルダーを含む:約630、バッグのみ:約570 長さ(cm)持ち手:27、ショルダー:最長85、付属ショルダー:最長100 特性軽量、撥水 ポケット外側7箇所(うちファスナー付2箇所)、内側4箇所(うちファスナー付1箇所) マチ(cm)17 寸法(幅W×高さH)(cm)33×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする