675702 ルーショッパーMID-Lifty LazyA(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65085083 675702 ルーショッパーMID-Lifty LazyA(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65085083 675702 ルーショッパーMID-Lifty LazyA(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65085083 675702 ルーショッパーMID-Lifty LazyA(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65085083 675702 ルーショッパーMID-Lifty LazyA(トートバッグ/エコバッグ) ルートート 65085083

ルーショッパーMID-Lifty LazyA(トートバッグ/エコバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65085083 品番 675702
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

別々に入れたい…をかなえました。温めたお弁当と冷たい飲み物などを分けて持ち運べるリフトポケット付エコバッグ。
荷物を入れて使うとき、携帯するときの快適さをこだわりました。
ミニマムパッカブル。小さくたたんでどこまでも。手のひらに収まるサイズでどこにでも持ち歩けます。
リング付きなので、鍵などをつけてスマホとルーショッパーだけでお出かけも!
薄くても丈夫な極薄のリップストップナイロン生地。
コンビニでのお買い物に底マチたっぷり!
毎日のお買い物や旅先で荷物が増えてしまった時など、様々なシーンで大活躍。
デイリー使いだから、いつでも清潔に。
洗濯可能で、衛生的に安心してご利用いただけます。

材質ナイロン100% BLUE(ブルー) 質量(g)約30 特性洗濯可能 ポケット外側1箇所、内側1箇所 マチ(cm)18 収納時寸法(cm)W7×H10 寸法(幅W×高さH)(cm)26×43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする