RT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65085126 品番968102
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

この製品の芯材に使われている素材はペットボトルリサイクル80%を使用したポリエステルを使用しています。
軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」
3つで1セットです。
目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。
内側のドットボタンでごみ袋の4辺を固定します。ダストボックスに早変わり。
サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。
アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。
車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても!
エコバッグとしても重宝します。もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。
3コセットで分別にも便利!使わないときは、たたんで隙間に収納できます。

材質ポリプロピレン、留め具:ドットボタン、芯材:80%PETボトル再生ポリエステル ARMY 3(アーミー3) ポケット外側1箇所 持ち手寸法(mm)235 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×40×20
注意
※リサイクル素材のため、若干の素材の色の濃さ、生地の厚みにばらつきと、素材の特性上、が生じます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする