用途鉄筋(丸棒)切断
仕様チップソー(スプライン):26刃超硬
セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき
質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7
切断能力D10〜D25
モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25(25℃時)
チップソー厚さ(mm)1.6
チップソー外径(Φmm)100