デスクトップロープカッター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65085336 品番RC-87
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

樹脂ロープをキレイにカットできます。
最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。
熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。
通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。
切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ
安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)

付属品替刃3枚(1枚本体取付済) 仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱 質量(kg)約3.34(電源コード除く) 取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能 材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム 消費電力(W)80 スイッチシーソースイッチ(ON/OFF) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)有効長1.1 連続使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230m カッター温度約500℃ 立ち上がり時間約1〜2分
注意
※切断する材料によっては臭気・煙が発生します。換気を十分に行ってください。
※カッター刃や電極棒に、直接手で触れたり、燃えやすい物の近くで作業しないでください。
※カッター刃は専用以外取り付けないでください。
※材料切断直後の切断面に触れないでください。
※100V以外で使用しないでください。
※切断スピードは、材料の材質やロープ径により異なります。必ずテストしてか ら使用してください。
※麻、木綿、ゴム等材質により切断出来ないものもあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65085336
2022-02-22
用途:
ロープの切断

12ミリのポリプロピレンロープの切断面の溶着もまずまず切断スピードも現在使用しているものよりも若干速いので満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする