※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折り畳みテーブル台車

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65091724 品番 DS-6T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥87,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

縦型で収納が楽。テーブル用台車。

高さ(mm)1550 間口(mm)700 奥行(mm)710 質量(kg)29 キャスター75Φ単輪エラストマー車(ストッパー付2輪) 積載可能寸法(mm)W1800×D450〜600の折りたたみテーブル×6台 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無あり 荷台寸法(mm)710×700 ハンドル高さ(mm)1550 ブレーキ種類ストッパー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする