※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
ニシキ工業の 運搬機器
ニシキ工業の 運搬台車
ニシキ工業の サイドハンドル式
折り畳みテーブル台車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65091733
品番
DS-10T
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
縦型で収納が楽。テーブル用台車。
高さ(mm)
1600
間口(mm)
1160
奥行(mm)
810
質量(kg)
31
キャスター
100Φ単輪エラストマー車(ストッパー付2輪)
積載可能寸法(mm)
W1800×D450〜600の折りたたみテーブル×10台
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
あり
荷台寸法(mm)
810×1160
ハンドル高さ(mm)
1600
ブレーキ種類
ストッパー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません