折りたたみボックス 台車用 蓋付

(16件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65094235 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。

間口W×奥行D×高さH(mm)760×550×570 折りたたみ時の寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)本体+フタ:760×550×60 質量(kg)本体:約3.5、フタ:約1 用途台車の囲いボックス・荷物の保護に 種別ふた付 材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※折りたたみ式の縫製品のため、寸法は多少前後します。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品説明動画

【折りたたみボックス 台車用 蓋付】取り付け簡単!耐久PVC素材の折りたたみ台車用ボックス 雨の日でも安心のフタ付き.
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65094235 - 09969785 HT-BOX686 シートボックス カナツー シートボックス カナツー 1個 18,980 税込20,878 ナショナルブランドの相当品です
65094235 - 16535925 BOX-307E 屋内用折りたたみカラーBOX 金沢車輌 屋内用折りたたみカラーBOX 金沢車輌 1枚 8,998 税込9,898 ナショナルブランドの相当品です
65094235 - 16535943 BOX-307D 台車取付用ボックス 屋外用フタ有 金沢車輌 台車取付用ボックス 屋外用フタ有 金沢車輌 1枚 17,980 税込19,778 ナショナルブランドの相当品です
65094235 - 09520194 OT-561-602-0 台車用折りたたみボックス テラモト 台車用折りたたみボックス テラモト 1台 20,980 税込23,078 ナショナルブランドの相当品です
65094235 - 39591273 THB300E ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO 1個 41,980 税込46,178 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
印刷物の納品に使用
製造業

印刷業を営んでおりますが、サイズが600mm450mmなので、A4サイズで4個入ると思っていたのですが、600mmのサイズに297×2個は少し窮屈でした。

2025-12-16
用途:
毛布入れ
株式会社アイデア 様 (運輸・通信業)

毛布をいれるのに使用したかったのですが、
すぐに角が一面裂けてしまいました。

金額の割に強度がなさ過ぎだと感じました

1人が参考にしています
2025-08-22
用途:
現場に材料や工具の運搬
株式会社宇野電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

蓋は別売で値段がもう少し安くなれば、すごくいいですね

1人が参考にしています
2025-01-30
用途:
電気工事の部材、道具運搬に使用。
アンテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

私が持っている台車にサイズがピッタリなのと、このボックスがしっかり作られているのでとても良かったです。
折りたたみもできてコンパクトになり使わない時の収納も場所を取らないので
非常に良かったです。

2025-02-21
用途:
小さめの段ボール箱の複数搬送時
運輸・通信業

軽量で、とても使いやすい。
折り畳みも簡単。
価格が安い。

対象商品:
65094226
2024-01-10
用途:
ゴミ出し
その他業種

台車だけだとゴミ袋がグラグラしていてゴミ出しが大変だったがこれに入れて台車で運ぶのが楽になった

1人が参考にしています
対象商品:
65094244
2023-06-13
用途:
工具の運搬、商品の搬入
JBI create 様 (建設業・工事業)

思っていたよりしっかりした素材で、良かった。
蓋があるので、雨の日でも商品を濡らす事なく搬入できると思うので、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
65094235
2023-08-12
用途:
引越し
株式会社 MIテック 様

丈夫なつくりに満足しています。代車とのサイズは問題ない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする