グリーンクロス
グリーンクロスの 消防/防災/防犯標識
グリーンクロスの 消防標識
禁止行為標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65094375
品番
KK-5 縦 300x600 火気厳禁
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。角R加工 4隅穴開け有り
用途
規制されている禁止行為について明確に表示する
材質
PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
160
取付方式
ビス止め
横幅(mm)
300
縦幅(mm)
600
表示内容
火気厳禁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300