グリーンクロス
グリーンクロスの 消防/防災/防犯標識
グリーンクロスの 消防標識
禁止行為標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65094463
品番
KK-8 縦 3種 450x300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。角R加工 4隅穴開け有り
用途
規制されている禁止行為について明確に表示する
材質
PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
120
取付方式
ビス止め
横幅(mm)
300
縦幅(mm)
450
表示内容
禁煙、火気厳禁、危険物の3種類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。