禁止行為標識 ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65094479 品番 KK-S7 横 3種 450x300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。

用途規制されている禁止行為について明確に表示する 厚さ(mm)1 質量(g)60 取付方式ステッカー 横幅(mm)450 縦幅(mm)300 表示内容禁煙、火気厳禁、危険物の3種類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする