双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12×1.75 許容荷重(N)392 許容荷重(daN)39.2 注文コード65095696 品番CT100N12-T【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9902,598
この商品はねじ径・許容荷重など7種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(N)392 許容荷重(daN)39.2 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)22 取付高(mm)118〜125 材質(車輪)エラストマー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)46 寸法a(mm)8 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)17 ロックなし 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪 商品状態※理由あり(未使用・未開封)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする