FT-151204 ミニプライバーセット CUSTOR(クストー) 65096518 FT-151204 ミニプライバーセット CUSTOR(クストー) 65096518 FT-151204 ミニプライバーセット CUSTOR(クストー) 65096518

ミニプライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード65096518 品番FT-151204
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

狭い・細い箇所にスムーズに潜り込ませ、傷をつけずに広げる・掻き出す・均すことに役立ちます!
下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。

用途ダッシュボード・パネルの取り外し、電子部品の取り外し・装着、エボキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ、溝に詰まった樹脂・汚れ落とし等 材質ポリアミド合成樹脂 全長(mm)185 耐熱温度(℃)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65096518
2024-04-29
用途:
指先が入らない細かい作業で活躍
その他業種

細い溝に細い糸を押し込むのにコシがなさすぎて押し込めず苦労している時にこれを購入したことを思い出した。本来は別目的で購入していた。
溝に指先が入ればいいが爪先より細いので押し込めなかったがこれのお陰でグイグイ押し込めれれるようになった。似たような形状で他社からピックアップツールやミニスクレーパーなど
リリースされているのでついでに購入しておくとなにかの役に立つかも知れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする