FT-495-05 パネルリムーバー(曲面型) CUSTOR(クストー) 65096563 FT-495-05 パネルリムーバー(曲面型) CUSTOR(クストー) 65096563

パネルリムーバー(曲面型)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65096563 品番FT-495-05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

傷のつきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します。
使用箇所にあわせて、先端部の厚み・形状をナイフ・ヤスリなどで修正が可能です。
ナイロンの粘りの特性と、プラスティックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。

用途パネルやモール外し等 全長(mm)195 質量(g)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65096563
2024-09-01
用途:
車のドアの内張剥がし
製造業

DIYで日産キャラバンのスライドドアの内張剥がしで使用。
オートクロージャーの修理の為内張を剥がしたいが、
セット物の内張剥がしではしなってグロメットが抜けなかった。
コレは厚みが有るので押し進める事でグロメットが抜けるし
テコの原理でこじっても硬めの素材なので適度なしなりで仕事してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする