TL-04PA 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー) 65096597 TL-04PA 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー) 65096597 TL-04PA 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー) 65096597

樹脂カバー付タイヤバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65096597 品番 TL-04PA
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです!
ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!

材質クロムバナジウム鋼 幅(mm)24 全長(mm)385 質量(g)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65096606
2025-02-16
用途:
タイヤ交換

235/45-18サイズのタイヤ手組み交換に使用しました
いつもは250mmのタイヤレバーを使用していますが、今回は手強そうと感じて500mmの物を購入しました
モノタロウサイトで何か良い物は無いかと探したら、このレバーを見つけました
今迄のレバーと併用し作業しましたが、こちらはリムガード無しで作業できて大変はかどります 樹脂カバーに溝があるのは良いアイデアですね 
アルミホイールにキズを付ける事は防げました
樹脂カバーは痛んでくるので、別売りの交換品もあれば良いなと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする