曜日別特売
TL-05PA 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー) 65096606

 

TL-05PA 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー) 65096606
TL-05PA 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー) 65096606
TL-05PA 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー) 65096606

樹脂カバー付タイヤバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)500
内容量1個注文コード65096606品番TL-05PA
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです!
ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!

材質クロムバナジウム鋼幅(mm)27全長(mm)500質量(g)740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65096606
2025-02-16
用途: タイヤ交換

235/45-18サイズのタイヤ手組み交換に使用しました
いつもは250mmのタイヤレバーを使用していますが、今回は手強そうと感じて500mmの物を購入しました
モノタロウサイトで何か良い物は無いかと探したら、このレバーを見つけました
今迄のレバーと併用し作業しましたが、こちらはリムガード無しで作業できて大変はかどります 樹脂カバーに溝があるのは良いアイデアですね 
アルミホイールにキズを付ける事は防げました
樹脂カバーは痛んでくるので、別売りの交換品もあれば良いなと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする