A-878 超ロングプライバー CUSTOR(クストー) 65096615 A-878 超ロングプライバー CUSTOR(クストー) 65096615 A-878 超ロングプライバー CUSTOR(クストー) 65096615

超ロングプライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65096615 品番A-878
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

大型車・重機のメンテナンス、重量機器の持ち上げ・移動に威力を発揮します!
また、軸貫通型の為、ハンマーなどで叩き作業も可能です!

用途大型車のディスク・パネル・車軸などの重量物の移動・こじ開き等 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)□15 全長(mm)925 質量(kg)1.98 ブレード長さ(mm)965 アングル(°)25 先端幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする