曜日別特売
SD-1117C ホースリムーバーツール CUSTOR(クストー) 65096667

 

SD-1117C ホースリムーバーツール CUSTOR(クストー) 65096667
SD-1117C ホースリムーバーツール CUSTOR(クストー) 65096667
SD-1117C ホースリムーバーツール CUSTOR(クストー) 65096667

ホースリムーバーツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65096667品番SD-1117C
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

フラットな上下の先端は、ホースとチューブラインの接続部にしっかりと挿入・固定・ライン径に合わせた下あご形状で結合したホースと分離!
狭い箇所の熱・オイル等で角質化した古いホース類をチューブラインから安全に抜き外すことが出来ます。

幅(mm)94全長(mm)202適合規格OSHA(米国職業安全衛)・ANSI(米国規格協会)適合サイズ内径3/16(4.8mm)・1/4(6.4mm)・3/8(9.5mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする