CUSTOR(クストー)
CUSTOR(クストー)の 整備補助用品
CUSTOR(クストー)の 車用ピックアップツール
シールリムーバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
65096676
品番
ST-24573
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
モノタロウではこんなお得な商品も!
オーリング シールピックツール セット
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等
軸長(mm)
135〜138、61〜65
先端寸法(mm)
16.5
柄長さ(mm)
65