奇天烈電子工作 ピー音発生装置

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65097349 品番ADRL01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「ピー音発生装置」はテレビでお馴染みの「ピー」音を再現できるジョークアイテムキット。ボイスチャット等で禁句を言いたくてたまらない時、ボタンを押すだけでお馴染みのピー音が貴方の発言を覆い隠してくれます。普段は音声をパススルーするので、使いたい時だけ便利にピー音を活用可能!電池駆動なのでモバイルに活用する事もできますよ!貴方のマイクパフォーマンスに飛び道具一つ、加えてみませんか?

質量(g)約32 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 出力1000 ±100 Hz 電源006P型乾電池×1個 入力端子3.5mmステレオミニジャック 基板寸法(mm)39×51 出力端子3.5mmステレオミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする