WL-U05300X Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業 65097577

WL-U05300X Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業 65097577
WL-U05300X Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業 65097577
WL-U05300X Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業 65097577
WL-U05300X Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業 65097577
WL-U05300X Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業 65097577
WL-U05300X Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業 65097577

Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65097577品番WL-U05300X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。
Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"

仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)3定格出力DC5V 3A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-66定格出力電圧(DC V)5プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル3%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
注意
※のスマホなど5V以外の電圧が必要となる機器ではご使用出来ません 。
※※本ACアダプタはCC1,CC2端子がプルアップされていないため、
CC1,CC2端子を用いた負荷検知や供給能力判定機能のない機器への給電を想定しています。
接続する機器の仕様によっては電源が供給されなかったり、十分な電流を供給できない可能性があります。
スマートフォンやタブレットPCは充電できない可能性が高いです。
ご購入前に仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65097577
2022-03-16
用途: IoTデバイスの電源として
サービス業

大きいが、安定感があり不良も起こさず満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする