※500本体

mizu-Q500 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097735 mizu-Q500 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097735 mizu-Q500 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097735 mizu-Q500 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097735

災害対策用浄水器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65097735 品番mizu-Q500
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

軽量、コンパクトで、背負っての持ち運びが可能なので、場所を選ばず飲料水がつくれます。
メーカー開発のチューブポンプを搭載し、軽量コンパクトながら、わずかな力でパワフルな給水が可能になりました。
大腸菌や一般細菌をろ過する高精度フィルターを搭載。
災害時に必要な機動力と安全性を兼ね備えています。

質量(kg)約4.5 能力ろ過:2〜3トン※供給水の濁度により変化します 容器ポリタンク ホース長さ(m)給水:約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×270×700 容器容量(L)12 処理能力3L/min ポンプ自給式チューブポンプ 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする