※800本体

mizu-Q800 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097744 mizu-Q800 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097744 mizu-Q800 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097744 mizu-Q800 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097744

災害対策用浄水器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65097744 品番mizu-Q800
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

手動式ウイングポンプで毎分8リットルの給水能力。
軽量で移動が便利なキャリー式。
給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。
フィルターは中空糸(0.04μ精度)と銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。
災害時に町会やマンションなど数十件分の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。

質量(kg)約10.5 能力ろ過:2〜3トン※供給水の濁度により変化します 容器ポリタンク ホース長さ(m)給水:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×370×930 容器容量(L)12 処理能力8L/min ポンプ自給式アルミウィングポンプ 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする