※1000本体

mizu-Q1000 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097753 mizu-Q1000 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097753 mizu-Q1000 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097753

災害対策用浄水器

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65097753 品番mizu-Q1000
参考基準価格(税別)¥539,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

手動で、一度にたくさんの飲料水をつくることが可能な中型浄水器。
4筒式浄水フィルターを採用し、高い処理能力と給水能力を両立。
給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、4筒式高精度フィルターを採用しています。
小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。
4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。
さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭・微粒子活性炭、コーラルサンド(サンゴ)と銀を組み合わせた高性能フィルターです。
プール水の塩素の除去はもちろん、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物も除去するとともに、炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。
災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。

質量(kg)約18.5(空) 能力ろ過:10〜15トン※供給水の濁度により変化します ホース長さ(m)給水:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×304×500 処理能力0.5m3/HR ポンプアルミ製ウィングポンプ(自給式給水3m) 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする