※2000EV本体

mizu-Q2000EV 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097778 mizu-Q2000EV 災害対策用浄水器 mizu-Q 65097778

災害対策用浄水器

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65097778 品番mizu-Q2000EV
参考基準価格(税別)¥785,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

エンジン、手動どちらでも使用可能エンジンポンプでパワフルな給水能力を発揮。
手動でも4筒式浄水システムでよりたくさんの飲料水をつくることが可能な大型浄水器です。
電気動力(モーターポンプ)のmizu-Q2000EVもラインナップしました。
パワフルなエンジンポンプと給水効率の良い手動式ウイングポンプの2つを搭載し、災害時にガソリンが手に入らない状況でも、手動で飲料水をつくることができます。
4筒式高精度フィルターを採用し(1時間あたり最大1トン)の給水性能を発揮します。
4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。
さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭を使用し、プール水の塩素の除去、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物質も除去します。
また銀の働きによって有機微生物を滅菌し、2次側からの菌の発生を防ぐこともできます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。

付属品吸い込みホース3.0m、ファーストフィルター3本(予備)、エンジンオイル1缶(1L)、ガソリン缶詰(1L×4缶) 材質本体:ポリカーボネイト、架台・カバー:ステンレスヘアーライン仕上げ 質量(kg)約32.5 能力ろ過:10〜15トン※供給水の濁度により変化します 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×400×950 処理能力1m3/HR ポンプエンジン:工進ポンプKH‐25/モーター:MP-25、手動:アルミ製ウィングポンプ(自給式) 供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水 材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター(孔径1μ)、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径1μ)、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径0.2μ)、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
離島数量1につき ¥32,000 / 税込 ¥35,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする