SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65097919 品番 HDL2-TA4SOHO
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

個人事業主の方や家族経営事業者の方向けにコストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用ととして安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。連続稼働するからこそうれしい、低消費電力・静音ファンレス設計です。
外出先でもPCやスマートフォンからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。

付属品LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、初回設定マニュアル、RemoteLink設定シート 仕様●LANポート:転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MID/MDIX対応有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極●冗長化:方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1※出荷時は拡張ボリュームに設定●推奨最大同時接続数(台):ローカルアクセス:8、リモートアクセス:3 質量(kg)2.1 定格AC100V50/60Hz、消費電力:Typ16W、最大48W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(突起部除く) 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS,android搭載のスマホ、タブレット端末、ChromeBook 通信方式通信対応プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB、AFP(AppleShare)、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3 HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:無し(HDDは筐体に直接ネジで固定) RoHS指令(10物質対応)対応 特性筐体:ファンレス、機能:履歴差分バックアップ、標準で内蔵ハードディスク暗号化済み、縦置き設置 USBポートインターフェース:USB 2.0 ※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1 グリーン購入法適合 容量(TB)4 対応ブラウザMicrosoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge 41、Google Chrome 80、Safari 13
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする