業務用 13Gニトリル背抜き

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 65098295 品番 FT-3311-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。
耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。
網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。
手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質ポリエステル ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能通気性、耐油性、耐摩耗性 入数(双)10 質量(g)38
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※ニトリルゴムは60℃以上の熱に弱いので熱いものに触れないでください。
※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な薬品・溶剤にはご使用しないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。直射日光を避けて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65098277
2025-10-12
用途:
タイヤ交換時
Daruma Tire Works 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもは、同価格帯のニトリル手袋を使用してますが、前回、この手袋をお試しで1双購入。今までのより生地も分厚く、履いた感じも良かったのでセールもあり直ぐにリピートで20双購入。しかし、使用3日目には指関節部のゴムがひび割れ、手に汚れが染み染み…
安価で購入しやすいですが耐久性が無く、軍手と変わらないのかなと思うくらいです。

2024-11-27
用途:
配管工事

コーティング部がしっかりしていて長く使えてありがたいです。

対象商品:
65098286
2024-09-10
用途:
作業用
その他業種

この手の手袋色々ありますが、基本小さいので困る。しかしこの商品は丁度良くリピ買いしたくなるものです。

対象商品:
65098304
2023-09-16
用途:
職場の作業用
ガレージ高岡 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

始めにワンセットを購入して試した所、作業用にぴったりでしたので一気に10セットを購入しました。
ありがとうございます。

対象商品:
65098277
2022-11-12
用途:
塗装作業時
その他業種

薄いので、素手に近い感覚で使える。塗料がついてしまっても、安いので、惜しげなく捨てられる。

対象商品:
65098277
2022-07-07
用途:
Ok
製造業

使っていいです
Lサイズを購入したが、サイズが想像以上デカイので

対象商品:
65098277
2021-12-25
用途:
車の整備
製造業

色々な種類の手袋を使いましたが、作業の時にゴム部分の表面は滑りやすい部類です

対象商品:
65098286
2023-07-20
用途:
作業時
建設業・工事業

グリップ感が少ないかもです。ウレタンのギュっと着くような感じはありません。掃除機整備で粉じんに触れると表面サラっサラになりました。作業内容に応じて使い分けかと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする