40スムス (マチ付)手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12双) 注文コード 65098724 品番 FT-3115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

綿100%でソフトな肌触り。立体縫製で着用感に優れ、手にピッタリフィットします。
薄手で吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。

機能吸汗性 サイズM 入数(双)12 材質綿(40番手) 指マチマチあり 全長(cm)22.5 手のひらまわり(cm)15 中指長(cm)8.5 質量(g)16
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする