COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 品質管理・精密作業用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の スムス手袋 (綿)
40スムス (マチ付)手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(12双)
注文コード
65098749
品番
FT-3115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
綿100%でソフトな肌触り。立体縫製で着用感に優れ、手にピッタリフィットします。
薄手で吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。
機能
吸汗性
色
白
サイズ
LL
入数(双)
12
材質
綿
指マチ
マチあり
全長(cm)
25
手のひらまわり(cm)
18
中指長(cm)
9
質量(g)
20
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。