ボタンホックナイロンセーム(マチ付)手袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65098898 品番FT-3209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン糸仕様立体縫製!
肌触りが良くしなやかなナイロン素材
手にピッタリフィットして軽作業に最適です。
手首のボタンホックが脱げを防ぎます。

サイズL 入数(双)1 材質原手:ナイロン、ボタン部:PVC 指マチマチあり 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)16 中指長(cm)8.5 質量(g)26
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※火の近く、または高温での作業には使用しないでください。
※直射日光をさけて保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65098898 FT-3209 65099099 FT-3207 ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク) ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク) 1双 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65098907
2023-06-18
用途:
バスの運転

Lサイズでは小さい。かといってLLサイズだと大き過ぎるのでぴったりくる手袋を探していました。
わたしには、ちょうどいいサイズですがLLサイズでも小さめです。値段も手頃ですし。使い捨てで使用出来るので
重宝しそうなのですが…注文してからかなり日数がかかるのが唯一の不満です。

対象商品:
65098873
2022-12-13
用途:
ブライダルの仕事
建設業・工事業

小さいサイズと、毛玉のでないナイロン素材を
探していたので、安く購入出来た。

2022-01-13
用途:
バス運転
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品を購入する方は注意して下さい。

サイズがかなり小さめです。

通常Lサイズ使用しておりますが、この製品では、LLサイズでも若干キツめです。
尚、値段が安価ですので仕方ありませんが、生地も薄めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする