COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 品質管理・精密作業用手袋
COVER WORK(カバーワーク)の スムス手袋 (ナイロン)
ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65099074
品番
FT-3207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
伸縮性が高く肌触りの良いナイロン・ポリウレタン素材を採用
立体裁断で手にピッタリフィットし軽作業に最適
※手首のボタンホックが脱げを防止
材質
原手:ナイロン、ポリウレタン ボタン部:PVC
色
白
サイズ
S
質量(g)
25
入数(双)
1
機能
伸縮性
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
14
指マチ
マチあり
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※火の近く、または高温での作業には使用しないでください。
※直射日光をさけて保管してください。