スマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65100079 品番EC-SH01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スマートフォンを車内でしっかりホールド!
お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。
繰り返し貼り替えることもできます。
横幅45mm〜90mmまでのスマホを設置可能です。
前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。
ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。
スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。

付属品ゴム足×2 設置補助板×1 その他ゲル吸盤取付 フリップケース対応 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU ブラック 質量(g)124 外形寸法(mm)最大71×130×98(展開方法による) 対応機種幅:約45mm〜90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65100079
2023-12-04
用途:
自家用車
東生コン工業 株式会社 様

サイドの押さえがとても良かったデザインもそこそこいいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする