センターカップガン WIDER4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65100377 品番WIDER4-12J2
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。
また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップにも。

用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装 質量(g)365 空気使用量(L/min)280 パターン開き(mm)230 塗料噴出量(mL/min)140 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.2 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-J2 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
注意
※従来形式用塗料カップ「PCG-6P-M」は取りつきません。WS-400/LS-400用の「PC-G600P-2(600mL)/PC-G400P-2(400mL)」をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする